UCC(上島珈琲)
ゴールドスペシャル キリマンジァロブレンド SAP330g
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(330g)
注文コード
70774927
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
豆の個性を最大限に引き出す単品焙煎、上品な香りと優しい口当たり。
種類
キリマンジァロブレンド
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×130×205
賞味期限
12ケ月
原材料
コーヒー豆(生豆生産国名:タンザニア、ブラジル他)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。