曜日別特売
NC20-05 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール 70775024

 

NC20-05 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール 70775024
NC20-05 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール 70775024

旋盤用スリーブ NC

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)67寸法H(mm)17.5寸法d5注文コード70775024品番NC20-05
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。

用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)67寸法H(mm)17.5寸法L1(mm)60寸法D(mm)20寸法D1(mm)27寸法M(mm)M5寸法d5形状図番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする