曜日別特売
GTA-MASK BL GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776214

 

GTA-MASK BL GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776214
GTA-MASK BL GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776214
GTA-MASK BL GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776214
GTA-MASK BL GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776214
GTA-MASK BL GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776214
GTA-MASK BL GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ 70776214

GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード70776214品番GTA-MASK BL
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。

用途マスク(換気口付きマスク)として形状立体型ブルー構造1層ひもタイプ耳かけ入数(枚)1材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※医療用マスクではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70776187
2022-11-01
用途: 日常
有限会社玉川車体

生地が思っていたよりも安っぽく臭いも気になりました。
この商品の売りであるベンチについてほとんど効果を感じられず、期待をしてしまっていただけに少しがっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする