メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
鋼板製風量調整ダンパー 中間取付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合パイプ径(Φmm)
125
100
¥5,498
125
¥6,898
150
¥6,998
175
¥10,980
200
¥10,980
225
¥15,980
250
¥14,980
275
¥19,980
300
¥19,980
350
¥28,980
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70776607
品番
AT-125VD2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途
ダンパー
寸法A(mm)
123
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
220
適合パイプ径(Φmm)
125
材質
鋼板
色調
グレー(カチオン電着塗装)
注意
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。