AT-175VD2 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 70776625

 

AT-175VD2 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 70776625
AT-175VD2 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 70776625

鋼板製風量調整ダンパー 中間取付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)175
内容量1個注文コード70776625品番AT-175VD2
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ダクト中間取付形。垂直取付可。

用途
ダンパー
寸法A(mm)
173
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
220
適合パイプ径(Φmm)
175
材質
鋼板
色調
グレー(カチオン電着塗装)
注意
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする