森永エンジニアリング
ミニドルゴ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70777516
品番
MDW-32N
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径32mm及び外径25mmの配管接続用。
洗面及び手洗い用2種類のゴムパッキンが同梱されています。
材質
【通気弁本体】ABS樹脂
【ゴムシール】EPDM
【接続部材】ABS樹脂・PP・CR
【止水ボール】発泡PE・SUS304
用途
洗面・手洗い用
使用場所
キッチン・流し用
材質(ゴムシール)
EPDM
通気量(L/s)
6.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材