積載荷重(kg)250耐荷重(kg)250均等荷重(kg)250テーブル寸法幅(mm)400テーブル寸法奥行(mm)720最低位(mm)150最高位(mm)650質量(kg)45材質(本体)スチール仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式タイプスタンダードモーター出力(kW)0.07テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720電源コード(m)2ストロークST(mm)500テーブル高さH~H1(mm)150~650塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)22最高使用頻度(回/h)15