積載荷重(kg)100耐荷重(kg)100均等荷重(kg)100テーブル寸法幅(mm)520テーブル寸法奥行(mm)850最低位(mm)130最高位(mm)560質量(kg)49材質(本体)スチール仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式タイプジャバラ付モーター出力(kW)0.07テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850電源コード(m)2ストロークST(mm)430テーブル高さH~H1(mm)130~560塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30