曜日別特売
594177 カミオンスリーパー 高機能STDマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 70778864

カミオンスリーパー 高機能STDマットレス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70778864品番594177
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

4t標準車から大型車まで使用できる四つ折り構造。
四つ角は折り曲げやすいよう型押し加工。
表面と裏面と硬さが違うためお好みの寝心地を選択できます。
マットレスカバー、インナーカバーとも洗濯できます。

用途
内装パーツ
材質側生地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100%寸法(mm)約530×2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70778864
2024-07-31
用途: 車中泊に使用しています。
不動産業

トラックではなく、ステーションワゴンの荷室で車中泊マットとして使っています。車中泊マットは幅600ミリが多く、若干幅が広すぎる。本製品は530ミリとちょうど良いサイズでした。硬い床に敷くには薄すぎで、腰痛持ちにはきついです。カミオンスリーパーの厚いタイプをおすすめます。前兆は少し長過ぎで、マットが余ります。足を置くフットレストは枕にしていますが、なくてもいいかと思います。カバーはマジックテープがくっついてしまい、剥がすと毛羽立ちます。別売りのシーツを使った方が良さそうです。

対象商品 : 70778864
2021-04-14
用途: トラックで仮眠時
運輸・通信業

安価な品物で機能も充分すぎるほどですが少し大きめでした。 サイズがいくつか有れば最高、★5でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする