曜日別特売
592851 コンソールボックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 70778916

コンソールボックス

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ピアノブラック
内容量1個注文コード70778916品番592851
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ドリンク、シガーホルダーは勿論のこと、雑誌やDC/DCコンバーターも収納できる移動式の棚板が2枚セットされています。
車両にしっかりと固定できるよう、ベルト2本とマジックテープ付両面テープもセットされています。

用途
内装パーツ
色
ピアノブラック
付属品
移動式棚板(大・小)各1枚、固定用ベルト2本、マジックテープ付両面テープ
寸法(mm)
580×250×高さ338
注意
※本製品は厳重な管理のもとに製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラや小さなキズ、ゆがみ等が発生している場合もございます
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70778916
2021-12-05
用途: ギガに使用
卸売・小売業

冷温庫が使えるし、見栄えもスッキリしました。
よかったです。

対象商品 : 70778934
2022-02-20
用途: トラックの内装
建設業・工事業

ひび割れもあり、下の固定する板、割れて突き抜け、棚はガタガタ、くぼみがないので、棚もアイドリングで外れます、要加工、修理が必要です!いい買い物でした

1人が参考にしています
対象商品 : 70778934
2019-04-11
用途: 室内の片付け、整理整頓、すっきり収まってよかった。
運輸・通信業

良いです、買ってよかったです、物も、すっきり収まってよかった、よろしく(^^)/。

1人が参考にしています
対象商品 : 70778925
2018-04-04
用途: トラック ダンプ
愛 代行 様(運輸・通信業)

イスズ ギガに使用です!高級感があり大変気に入りました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする