曜日別特売
D1003N ダイナスティ 安全靴PU2 D1003Nシリーズ ドンケル 70785768

D1003N ダイナスティ 安全靴PU2 D1003Nシリーズ ドンケル 70785768
D1003N ダイナスティ 安全靴PU2 D1003Nシリーズ ドンケル 70785768

ダイナスティ 安全靴PU2 D1003Nシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード70785768品番D1003N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。

用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場などサイズ(cm)30足幅3Eホワイト機能耐滑・耐摩耗形状ローカット規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)人工皮革標準質量(g)770(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする