曜日別特売
D5003N 樹脂先芯ウレタン2層底安全中編上靴 ドンケル 70786617

D5003N 樹脂先芯ウレタン2層底安全中編上靴 ドンケル 70786617
D5003N 樹脂先芯ウレタン2層底安全中編上靴 ドンケル 70786617

樹脂先芯ウレタン2層底安全中編上靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード70786617品番D5003N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。

用途主要生産工場・派遣・官公庁など形状ミドルカットサイズ(cm)28機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑ブラック甲被タイプひも材質(先芯)ワイド樹脂製規格JIS T8101 CI/S/P1/F1甲革牛クロム革靴底発泡ポリウレタン(2層底)足幅3E標準質量(g)890(26.0cm1足)靴タイプ革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする