D5006N 樹脂先芯ウレタン2層底安全半長靴 ドンケル 70786818

D5006N 樹脂先芯ウレタン2層底安全半長靴 ドンケル 70786818
D5006N 樹脂先芯ウレタン2層底安全半長靴 ドンケル 70786818

樹脂先芯ウレタン2層底安全半長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード70786818品番D5006N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。

用途主要生産工場・派遣・官公庁などサイズ(cm)26足幅3Eブラック機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑形状ハイカット規格JIS T8101 CI/S/P1/F1甲革牛クロム革標準質量(g)1070(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製靴タイプ革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする