ドンケル
樹脂先芯ウレタン2層底安全半長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70786836
品番
D5006N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。
用途
主要生産工場・派遣・官公庁など
サイズ(cm)
27
足幅
3E
色
ブラック
機能
鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
形状
ハイカット
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
甲革
牛クロム革
標準質量(g)
1070(26.0cm1足)
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)
ワイド樹脂製
靴タイプ
革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。