曜日別特売
D7001N甲プロ ワイド樹脂先芯ウレタン2層底安全靴 甲プロ付 ドンケル 70786985

D7001N甲プロ ワイド樹脂先芯ウレタン2層底安全靴 甲プロ付 ドンケル 70786985
D7001N甲プロ ワイド樹脂先芯ウレタン2層底安全靴 甲プロ付 ドンケル 70786985

ワイド樹脂先芯ウレタン2層底安全靴 甲プロ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード70786985品番D7001N甲プロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

甲プロテクタが足の甲部を保護し、ケガを防ぎます

用途甲プロテクターの装備が必要な従事者向け。製鉄・土木建築・鉄鋼・造船など形状ローカットブラックサイズ(cm)29材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)材質(甲被)牛クロム革機能かかと衝撃吸収・耐滑・甲プロテクター付標準質量(g)1030(26.0cm1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/M足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする