曜日別特売
- アカモクのみそ汁 ニコニコのり 70787719

アカモクのみそ汁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(9g×240個)注文コード70787719品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,898
販売価格(税別)
48,980
寸法(mm)105×75×20質量(g)14保存方法直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存して下さい。原材料米みそ(大豆は遺伝子組換えでない)、アカモク(ギバサ)、デキストリン、油あげ、魚介エキス、かつお風味調味料、ゼラチン、乾しいたけ、乾燥ねぎ、椎茸エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に小麦・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・大豆・ゼラチン栄養成分【12切12枚(板のり1枚)平均重量約4g当たり(推定値)】エネルギー:30kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:1.7g、たん白質:2.2g、炭水化物:4.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする