- カップ生みそずい合わせほうれん草 旭松食品 70787843

カップ生みそずい合わせほうれん草

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(15.1g×6個)注文コード70787843品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥700
販売価格(税別)
648

焼津産かつお節粉末を使用し、風味と旨味、みそのコクが楽しめる即席みそ汁。ほうれん草の具材でお楽しみください。

質量(g)33寸法(Φ×高さH)(mm)93×92原材料調味みそ[米みそ(大豆を含む)、食塩、たん白加水分解物、かつお節エキス、砂糖、かつお節粉末(焼津産)、そうだかつお節粉末/調味料(アミノ酸等)]、乾燥具[ほうれん草、わかめ、麩(小麦を含む)]アレルギー小麦・大豆栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:21kcal、脂質:0.6g、食塩相当量:2.0g、たん白質:1.6g、炭水化物:2.4g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70787843
2025-02-17
用途: 自宅
その他業種

高齢の母に楽してもらいたいので、安くなってるのを見つけ大量に購入させてもらいました
喜んで貰えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする