曜日別特売
- つぶ貝味付90g ホテイフーズ 70788157

つぶ貝味付90g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(90g×48個)注文コード70788157品番-
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,628
販売価格(税別)
19,100
寸法(mm)77×77×33質量(g)90原材料アヤボラ、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、鰹節エキス、香辛料、発酵調味料/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、カラメル色素、香料アレルギー小麦・大豆栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:87kcal、脂質:0.6g、食塩相当量:1.8g、たん白質:11.2g、炭水化物:9.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする