※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する幅(mm)30
テープ幅(mm)30
内容量1巻注文コード70789356品番100H-30mm-20m
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。