曜日別特売
13194-1011 自動開閉バイオハザード缶 Bel-Art Products 70790887

13194-1011 自動開閉バイオハザード缶 Bel-Art Products 70790887
13194-1011 自動開閉バイオハザード缶 Bel-Art Products 70790887
13194-1011 自動開閉バイオハザード缶 Bel-Art Products 70790887

自動開閉バイオハザード缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード70790887品番13194-1011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

センサーで自動開閉します。小型でピペットチップや、マイクロチューブなどの廃棄に便利です。

材質本体/ステンレス、フタ/ABS樹脂、内かご/PP容量(L)1.5電源単4乾電池×3本(別売)寸法(Φ×mm)124×170アズワン品番4-2258-01適合寸法(mm)バイオハザードバッグ:250×250(適合品品番:3-6195-11)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする