UT-107H 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ 70791176

UT-107H 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ 70791176
UT-107H 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ 70791176
UT-107H 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ 70791176

超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード70791176品番UT-107H
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。

外形寸法(mm)263×186×242槽内寸法(mm)240×140×100(上限水位指示線まで:70)本体質量(kg)約4電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304)液量(L)約2(上限水位指示線まで)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大90・37kHz寸法(mm)スノコ:約210×116×19付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)アズワン品番0-5756-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※外寸法は排水コック及び取手を含みません。
※バスケットは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする