曜日別特売
DDR-1 コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ アズワン 70793653

DDR-1 コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ アズワン 70793653
DDR-1 コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ アズワン 70793653

コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード70793653品番DDR-1
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥117,700
販売価格(税別)
107,000

1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器

材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304寸法(mm)240×233×145質量(kg)4.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御/SSR出力温度設定範囲(℃)1~10口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)アズワン品番4-2545-01許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする