アズワン
コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70793669
品番
DDR-2
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥189,200
販売価格(税別)
¥
172,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質
【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304
寸法(mm)
330×233×145
質量(kg)
6
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大流量(L/min)
1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)
コード長さ(m)
2.5(3Pプラグ)
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
PID制御/SSR出力
温度設定範囲(℃)
1~10
口径
接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)
アズワン品番
4-2545-02
許容圧力(MPa)
0.5(本体の許容圧力)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000