曜日別特売
SS50 ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ アズワン 70794299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS50 ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ アズワン 70794299
SS50 ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ アズワン 70794299
SS50 ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ アズワン 70794299

ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)63×63×14
内容量1セット注文コード70794299品番SS50
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。

セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚材質カバー・ケース/ポリカーボネート、クッション/PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)63×63×14アズワン品番4-2979-01ウェハー径(Φmm)適合50(2")
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品はクリーンパックしています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする