アズワン
水平台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70796277
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥60,170
販売価格(税別)
¥
54,700
バスケットに入れる
直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
仕様
水準器付き 3型
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
600×400×52
耐荷重(kg)
約30
板厚(mm)
15
アズワン品番
1-584-03