※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
はめ込み円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2260タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70797047
品番
L-2260/BW1
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピュアホワイト
寸法(Φmm)
380
容量(L)
8
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
アンダーカウンター式
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。