※使用例
INAX(LIXIL)
はめ込み円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2260タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
70797056
品番
L-2260/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト
寸法(Φmm)
380
容量(L)
8
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
アンダーカウンター式
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70797056
L-2260/BN8
70797047
L-2260/BW1
はめ込み円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2260タイプ
INAX(LIXIL)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
色違いになります