※使用例
INAX(LIXIL)
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2295タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70797065
品番
L-2295/BW1
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
530×370
色
ピュアホワイト
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
11
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。