※使用例
INAX(LIXIL)
はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
穴タイプ
カラン:ECS
注文コード
70798185
品番
L-2149ECS/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
穴タイプ
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
600×530
色
オフホワイト
タイプ
オーバーカウンター式
容量(L)
8.5
穴タイプ
カラン:ECS
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)