※使用例
INAX(LIXIL)
カウンター一体形洗面器L-275タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
穴タイプ
カラン:FCRS
注文コード
70799183
品番
L-275FCRS/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,900
この商品は
穴タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト
穴タイプ
カラン:FCRS
寸法(mm)
690×370
容量(L)
5
仕様
ハイパーキラミック
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70799183
L-275FCRS/BN8
70799147
L-275FCRS/BW1
カウンター一体形洗面器L-275タイプ
INAX(LIXIL)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
色違いになります