L-365ENS/BW1 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799479

※使用例

L-365ENS/BW1 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799479
L-365ENS/BW1 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799479

車椅子対応洗面器L-365タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台穴タイプカラン:N注文コード70799479品番L-365ENS/BW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530ピュアホワイト容量(L)7.5JIS規格L511穴タイプカラン:N
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする