※使用例
INAX(LIXIL)
車椅子対応洗面器L-365タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
穴タイプ
カラン:FC
注文コード
70799488
品番
L-365FC/BW1
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
穴タイプ
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
600×530
色
ピュアホワイト
容量(L)
7.5
JIS規格
L511
穴タイプ
カラン:FC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。