L-365FC/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799594

※使用例

L-365FC/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799594
L-365FC/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799594

車椅子対応洗面器L-365タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台穴タイプカラン:FC注文コード70799594品番L-365FC/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530オフホワイト容量(L)7.5JIS規格L511穴タイプカラン:FC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70799594L-365FC/BN870799488L-365FC/BW1L-365FC/BN8 車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL) 70799488車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)1台
20,980
税込23,078
色違いになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする