INAX(LIXIL)
カウンター一体形洗面器L-275タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
穴タイプ
カラン:FCRS
注文コード
70799698
品番
L-275FCRS-H/BW1
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
穴タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピュアホワイト
穴タイプ
カラン:FCRS
寸法(mm)
690×370
容量(L)
5
仕様
ハイパーキラミック
JIS規格
L410
関連資料:
図面(0.02MB)
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。