曜日別特売
MH-451NFJ フロント照明付鏡(LED照明・照明スイッチなし) INAX(LIXIL) 70800538

MH-451NFJ フロント照明付鏡(LED照明・照明スイッチなし) INAX(LIXIL) 70800538
MH-451NFJ フロント照明付鏡(LED照明・照明スイッチなし) INAX(LIXIL) 70800538

フロント照明付鏡(LED照明・照明スイッチなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)450×82×1000(鏡412×3×996)
450×82×1000(鏡412×3×996)
350×82×1000(鏡312×3×996)
内容量1個注文コード70800538品番MH-451NFJ
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
寸法(mm)450×82×1000(鏡412×3×996)仕様省エネ材質本体:木質材質、表面材:ウレタン化粧板、メラミン化粧板形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×450×82照明白色LED(5.7W)材質(固定金具)アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする