FDSB F Derailleur Adapter

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チタン
内容量1個注文コード70802655品番
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

AL7075-T6アルミをCNC加工したフロントディレイラー取り付け用ブラケット(台座)
Birdy MK2専用

チタン質量(g)42寸法(Φmm)40
注意
※トリプルクランクの使用にはB.Bに3mmスペーサーの使用を推奨
※推奨キャパシティ50T~56T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-26
用途: birdyMK2で使用
建設業・工事業

高さ角度共に任意の位置で取り付けできます。チェーンリングの大きさによっては同社の楔型のスペーサー等必要になります。MK2で5801で50tで組みましたがリアシフトケーブルガイドに干渉します。無くても良い部品なので外しました。5800より以前の形状FDではケーブルエンドが上に長いため更に干渉するかも知れません。大径多段リングの方は苦労するかも知れません。今は大径リング用のアームの長い商品もあるようですのでポチる前にサイズ感確認した方が良いかと存じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする