RIDEA
HF3-F74/20 High Performance Hub
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70804816
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小径車フロント用シールドベアリングハブ。
AL7075 CNC製ハブボディ。
クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。
フロント:2ベアリング。
仕様
スポーク穴:20H
寸法(mm)
(オーバーロックナット)74
色
レッド
質量(g)
69
注意
※クイックリリースは別売です。