曜日別特売
RS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 70805919

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)1-1/2×3/4呼び径B2-注文コード70805919品番RS
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)40×20呼び径(B)1-1/2×3/4呼び径B1-呼び径B2-全長(mm)52材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット寸法L(mm)52規格JIS B2301呼び-最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする