曜日別特売

FCAD Mini Velo Bottle Cage Adapter(Double arm)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード70806566品番
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ダブルアームによって2点でしっかり固定できるボトルケージブラケット。
ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。
CNC加工によるAL6061製。
付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。

材質アルミニウムブラック質量(g)50クランプ径(Φmm)31.8/34.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70806566
2022-10-22
用途: birdyMK2へのボトルケージの固定
建設業・工事業

軽量なクランプ1つのタイプもありますが安定を考慮しクランプ2つのタイプを購入しました。ゴムピースを替えるにより元末で太さの異なるポストにもピッタリ保持できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする