GRK
アルミニップル #14
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
パープル(003)
レッド(008)
グリーン(024)
ブルー(035)
パープル(003)
ゴールド(004)
ブラック(001)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70807643
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
丸頭タイプのスタンダードな #14 ニップル。
軽量なアルミ製。
鮮やかなアルマイトカラー。
ドレスアップにお手軽な、1カラー10個セット。
材質
ステンレス
全長(mm)
14
色
パープル(003)
サイズ
#14
加工
アルマイト(カラー)
注意
※1セット10本入り。