曜日別特売
‐ WR-01B DEEP ウッドワイヤーラック 深型(Vブレーキ用) 昭和インダストリーズ 70811904

WR-01B DEEP ウッドワイヤーラック 深型(Vブレーキ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70811904品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「WR-01A」ウッドワイヤーラックの深型タイプ。
天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラック。
「WR-01A」より約75mm深く、底面に補強枠入りで、荷物を載せるのに便利。
Vブレーキ用取り付け金具付き。ラックの水平を出しやすくするアジャスト金具付き。

底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220ブラック付属品取付金具幅(mm)410高さ(mm)165質量(g)1090(バスケットのみ)奥行(mm)248耐荷重(kg)2
注意
※アジャスト金具は必要に応じてご使用ください。
※サイズ、重量は実測となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする