曜日別特売
NHT-302+FB 大型スチール台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付 金沢車輌 70812919

大型スチール台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード70812919品番NHT-302+FB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

頑丈なスチール製!ハンドルはより強度の強い固定式
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です
デッキには滑り止めマット付
全周には衝撃吸収用のバンパー付
キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)610×940荷台寸法(幅)(mm)610荷台寸法(奥行)(mm)940質量(kg)21ハンドル高さ(mm)900車輪径(Φmm)130材質(荷台)スチール材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする