曜日別特売
JW-303GS 木製カバー付大型静音台車(両ハンドル固定式) 金沢車輌 70813874

JW-303GS 木製カバー付大型静音台車(両ハンドル固定式) 金沢車輌 70813874
JW-303GS 木製カバー付大型静音台車(両ハンドル固定式) 金沢車輌 70813874

木製カバー付大型静音台車(両ハンドル固定式)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード70813874品番JW-303GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

荷台部分に木製のカバーを被せることでイメージアップした台車です
木製カバーの木目が様々な空間に調和します
一般的な台車と比べ高級感を演出できるということで、ホテルや旅館などの宿泊施設でお客様のお荷物を運ぶ台車としても好評です
キャスターは静音タイプです
安心・安全・高品質の純日本製です

高さ(mm)915キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)970キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音荷台寸法(奥行)(mm)620材質(荷台)ポリプロピレン+木製カバー(メラミン化粧板貼)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする