14.9CS M16X45 -DP (30pcs) 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 70814538

 

14.9CS M16X45 -DP (30pcs) 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 70814538
14.9CS M16X45 -DP (30pcs) 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商 70814538

14.9 超強度六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は呼び径d・ねじ径d・内容量など58種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
呼び径d
M16
注文コード
70814538
品番
14.9CS M16X45 -DP (30pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。

首下長(mm)
45
材質
KNDS4 ((株)神戸製鋼所製 高強度ボルト用鋼)
種別
全ねじ
表面処理
デルタプロテクト (シルバー)
ねじピッチ
2
頭部形状
六角穴付き
セット数
30個
頭部高さ(mm)
16.00/15.57(Max/Min)
呼び径d
M16
穴の形状
六角穴
強度区分
14.9
穴深さt(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする