※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
12
10
12
16
20
22
24
外径D(Φmm)
24/23.48(Max/Min)
20/19.48(Max/Min)
24/23.48(Max/Min)
30/29.48(Max/Min)
37/36.38(Max/Min)
39/38.38(Max/Min)
44/43.38(Max/Min)
内径d(Φmm)
13/13.27(Max/Min)
10.5/10.77(Max/Min)
13/13.27(Max/Min)
17/17.27(Max/Min)
21/21.33(Max/Min)
23/23.33(Max/Min)
25/25.33(Max/Min)
厚さ(mm)
2.7/2.3(Max/Min)
2.2/1.8(Max/Min)
2.7/2.3(Max/Min)
3.3/2.7(Max/Min)
4.3/3.7(Max/Min)
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
70814687
品番
W30H-1 M12 (500pcs)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
内径d(Φmm)
13/13.27(Max/Min)
呼び
12
外径D(Φmm)
24/23.48(Max/Min)
厚さ(mm)
2.7/2.3(Max/Min)
セット数
500個
材質
S45C~S55C
種類
平座金(ワッシャー)
規格
JIS B1256:2008 部品等級A
表面処理
ユニクロメッキ
硬さ(Hv)
300~370
熱処理
光輝焼入焼戻し(黒化処理)