曜日別特売
W30H-1 M16 (250pcs) 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 70814696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W30H-1 M16 (250pcs) 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 70814696
W30H-1 M16 (250pcs) 並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商 70814696

並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び16
外径D(Φmm)30/29.48(Max/Min)
内径d(Φmm)17/17.27(Max/Min)
厚さ(mm)3.3/2.7(Max/Min)
内容量1箱注文コード70814696品番W30H-1 M16 (250pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。

内径d(Φmm)
17/17.27(Max/Min)
呼び
16
外径D(Φmm)
30/29.48(Max/Min)
厚さ(mm)
3.3/2.7(Max/Min)
セット数
250個
材質
S45C~S55C
種類
平座金(ワッシャー)
規格
JIS B1256:2008 部品等級A
表面処理
ユニクロメッキ
硬さ(Hv)
300~370
熱処理
光輝焼入焼戻し(黒化処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1008:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする