平田ネジ
シートスタット 3点付 スチール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
材質
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
サイズ
3/8
注文コード
70818284
品番
SSRP3-318-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
付属品
シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)
材質
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)
サイズ
3/8
適合板厚(mm)
5~10
表面処理
ラスパート(シルバー)メッキ