曜日別特売
54350 弁当容器 KMフードパック小 窓有 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテック 70819117

54350 弁当容器 KMフードパック小 窓有 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテック 70819117
54350 弁当容器 KMフードパック小 窓有 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテック 70819117

弁当容器 KMフードパック小 窓有 ナチュラル ケーピープラテック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(1000点)
注文コード
70819117
品番
54350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

プラ製のフードパックを紙製にしたエコ容器です。天面に窓が有る為、内容物を見せる事が可能です。

材質
紙、OPP
寸法(mm)
105×85×40
質量(g)
10.3

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする