曜日別特売
- 弁当容器 KMワッパ 160-500 本体 白 ケーピープラテック ケーピープラテック 70819275

弁当容器 KMワッパ 160-500 本体 白 ケーピープラテック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(400点)
注文コード
70819275
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ラミネートを施しているので米などがひっつきにくく、レンジにも対応しています。木のわっぱをイメージしたおしゃれな紙容器。

材質
紙、PE(内)
寸法(mm)
163×120×44
質量(g)
13.4
容量(cc)
500

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする