曜日別特売
0140605010525 弁当容器 BFみくら5-1 黒 本体 シーピー化成 シーピー化成 70819695

弁当容器 BFみくら5-1 黒 本体 シーピー化成

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70819695
品番
0140605010525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

機能性を集約した定番の弁当容器。スタック性が良く、1ポリ単位での在庫管理の際場所を取らない。おかずポケットの凸凹リブは、食材の落ち込みを軽減。また、油切りが良くべたつきを軽減(※5-1、7-2を除く)。安定した積み重ねが可能。メニューによって選べる2タイプの嵌合蓋。容量:ごはん約150g。※蓋は別売り。

材質
BF
寸法(mm)
227×160×27
容量(mL)
215
質量(g)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする